曜日別特売
ル-PP158LB キャンパス プリントもとじやすい2穴ルーズリーフバインダー コクヨ 39628104

キャンパス プリントもとじやすい2穴ルーズリーフバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
ライトブルー
内容量1個注文コード39628104品番ル-PP158LB
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

学んだ順にとじられるので復習に便利!
2穴パンチでプリントに穴をあけて一緒に収容できる
ルーズリーフとプリントを簡単整理。
PP製カラー見出しシート5枚
複数教科もまとめやすい。
表紙ポケット付き
穴をあける前のプリントや未使用のルーズリーフを一時保管できる。

サイズA4ライトブルー最大収納枚数(枚)100穴数2セット内容中紙(B5サイズ)×10枚、カラー見出しシート(A4サイズ)×5枚材質表紙:R-PP、見出しシート:PP製背幅(mm)21(とじ具を含む)寸法(高さH×幅W)(mm)307×256とじ具の種類リング式

商品説明動画

キャンパス プリントもとじやすい2穴ルーズリーフバインダー | コクヨ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする