コクヨ
スマートキャンパス(用途別)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1冊
サイズ
A4
注文コード
39628305
品番
ノ-GS34S10-5LB
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽く、書き心地なめらかなスマートキャンパスにA4サイズとB5英習罫が新登場!
サイズ
A4
枚数
30
罫
5mm方眼罫
色
ライトブルー
寸法(縦×横)(mm)
297×210
紙質
中紙/上質紙・薄口60g/m
2
(森林認証紙)
製本
無線とじ