- 草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ ハートフルジャパン 39631726

草刈機用安定板SPINNERスピナー回転タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39631726品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的

用途安定板 巻付防止カッターサイズ25.4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 草刈り作業
株式会社タイズ不動産業

取付により刃の下が滑るので刈りやすいし、刃の固定ねじの削れが防止でき良い商品と感じます

2025-09-08
用途: 刈り払い機に装着
農・林・水産業

同じものを装着して使用している。ストックが無くなったので購入した。

2024-09-03
用途: 刈払い機に装着する
その他業種

高さはいいが取り付け方で回転しない場合がある。使用に問題はないと思われる。

対象商品 : 39631726
2022-06-25
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

こちらのスピンナーは初めて使ってみましたが安定性がよく仕事もらくにかたずいてくれ
とても良い商品だと思いますがあとは耐久性を見ていきたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 39631726
2021-08-03
用途: 畦畔草刈り
美濃産業株式会社

「チップソーと一緒に回らない」から減らずに長持ち-のフレーズにひかれて試してみました。いつもはジズライザーを使っていますので、その比較になります。
低速用の刃では地面側に抵抗を感じ、引っ掛かる感じでうまくいきませんでした。
ある程度回転を上げないと滑りが悪いです。中速以上ならば滑りもよくジズライザーと変わりない感じです。まだ2時間ほどしか使っていませんので耐久性はわかりませんが感覚的にはコスパが良さそうです。

対象商品 : 39631726
2022-07-03
用途: 草刈り
製造業

不満ではなく注意喚起
チップソーと共回りしないところが魅力的で購入したが、チップソーと連動しない構造ということで締付部も厚みがある。当方所有の刈払機に取り付けようとしたところ、軸ボルトが短くナットを面一まで締めることができなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39631726
2021-07-13
用途: 草刈り作業
その他業種

メインの草刈り機には、取り付けることができませんでした。予備の草刈り機に装着したところ、回転タイプ非常に良いです。後は耐久性です。

1が参考にしています
2021-08-04
用途: 畦草刈り等
自動車・二輪車・自転車関連業

安定板自体使用するのが初めてです。草刈機には問題無く取り付け出来ましたが、重さは苦になるほどでもありません。(あくまでも私の感想です)
チップソーと一緒に回転しないにということで、耐磨耗に期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする