曜日別特売
KSK-4815 15mm目合 ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット) 39634928

ラッセル安全ネット 非防炎

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(m)2.0×6.0
内容量1枚注文コード39634928品番KSK-4815 15mm目合
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。

用途
高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
養生
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9寸法(m)2.0×6.0目合い(mm)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39634928
2022-09-16
用途: 動物除けカーテンネット
農・林・水産業

強度、耐久性がありそうです。サイズの種類がもう少しバリエーションが欲しいです。

対象商品 : 39634928
2021-03-25
用途: 屋上防水工事の材料飛散防止
鯉城シール株式会社建設業・工事業

適度な重みがあり網目もしっかりしていて使いやすかった。
被せやすいサイズ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする