キョーワ(ネット)
ラッセル安全ネット 防炎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(m)
7.0×7.0
1.0×6.0
2.0×6.0
3.0×6.0
4.0×7.0
5.0×5.0
6.0×6.0
7.0×7.0
5.0×10
8.0×8.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39635068
品番
KSK-HV-100 100mm目合
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途
高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
養生
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能
防炎
材質
ポリエステル
色
テープ:黒・黒
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
寸法(m)
7.0×7.0
色(本体)
網地:ブルー
目合い(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません