※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カスガ(KASUGA)
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
有効長(mm)
2500
注文コード
39635436
品番
BLT-2500K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
質量(kg)
56
全長L(mm)
2700
有効長(mm)
2500
消費電力(VA)
220
入力電源
100V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません