曜日別特売

カルックスソフトフィーリング

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)22.5~23
オレンジ
内容量1足注文コード39636994品番436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

軽くて履きやすいブーツです。
ソールはスニーカーソールで歩きやすく、かかと部分にはエアクッション入りなので疲れにくい。
カカト部分にはキック付きで脱ぎやすい。
アッパー部分は防水加工です。

用途農業/酪農/園芸/建築土木/アウトドア/雨天のタウンユースなど形状ハイカットサイズ(cm)22.5~23機能超軽量甲被タイプスリッポンタイプオレンジサイズSS材質(本体)合成ゴム、天然ゴム、ポリエステル、ポリウレタン種類作業靴材質(ソール)EVA、TPU(プラスチック)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3963699443657422454438436 カルックスソフトフィーリング アトム 57422454カルックスソフトフィーリングアトム1足
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 森の整備作業。
サービス業

最初は迷彩柄を購入しましたが、色合いが掲載写真とかなり違い(緑部分が蛍光色の黄緑)となり返品し、ネイビーを再購入しました。こちらのネイビー部分は概ね掲載写真と近い色合いですが、写真よりも明るめの濃い青です。

1が参考にしています
対象商品 : 57422488
2024-08-29
用途: 畑作業、歩きながらの作業
農・林・水産業

非常に軽く、長靴とは思えない、まるでスポーツシューズのような履き心地で、走るときでも重さを感じません。
弱点とするなら、素材が柔らかいため、物の角に引っかけたりすると破れる事がありますが、毎年、購入しております。

1が参考にしています
対象商品 : 57422567
2021-09-30
用途: 草刈り時、雨天時の外出、
その他業種

ソフトな感じで履き良かったです。草刈りであまり汚したくないですね。

対象商品 : 57422533
2020-11-06
用途: 農作業

履いた感じは足にフィットし軽くてとても良いです。底が厚いので疲れが軽減される気がします。普段25cmを履いていますが厚い靴下ですときつい感じがしますので、LサイズでもOKかな。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする