曜日別特売
- Puffyjell(パフィージェル) スリムハーフソール クリアー 荒川産業 39637929

 

- Puffyjell(パフィージェル) スリムハーフソール クリアー 荒川産業 39637929
- Puffyjell(パフィージェル) スリムハーフソール クリアー 荒川産業 39637929
- Puffyjell(パフィージェル) スリムハーフソール クリアー 荒川産業 39637929

Puffyjell(パフィージェル) スリムハーフソール クリアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード39637929品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ポリウレタンを使用したつま先部分のパッドです。
商品に粘着性がありますので、つま先部分に置くだけでカンタンに使用できます。ふわふわと心地よい感触です。
2mmのうす型ですので、様々な靴に使用できます。
粘着性が落ちてきた場合は、取り外して水洗いすることである程度再生します。
透明で目立ちにくく、サンダルを脱いだ際も気になりません。

クリアー材質ポリウレタン厚さ(mm)20サイズフリー(女性用)寸法(縦×横)(mm)90×60アズワン品番64-6314-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする