曜日別特売
- プロフィットイン ヒールグリップシステム 荒川産業 39638175

 

- プロフィットイン ヒールグリップシステム 荒川産業 39638175
- プロフィットイン ヒールグリップシステム 荒川産業 39638175
- プロフィットイン ヒールグリップシステム 荒川産業 39638175

プロフィットイン ヒールグリップシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレ-
厚さ(mm)7
内容量1足注文コード39638175品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。

用途ぶかぶかで脱げそうな靴にグレ-材質ポリウレタン、両面テープ厚さ(mm)7アズワン品番64-6314-84寸法(縦×横)(mm)40×85
注意
※靴の素材によっては粘着しにくいケースがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする