曜日別特売
PG-MDC24A01BK microUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器 PGA 39640449

microUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39640449品番PG-MDC24A01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。

入力DC12-24Vブラックコネクタ形状microUSBUSBポート数1適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど質量(g)45出力2.4Aケーブル長(m)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする