PG-MC05M05WH 2.4A出力対応 micro USB充電ケーブル PGA 39640598

2.4A出力対応 micro USB充電ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
ホワイト
内容量1個注文コード39640598品番PG-MC05M05WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USB充電ケーブル」0.5mです。
ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。
電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。

ケーブル長(m)0.5ホワイト適合機種microUSB搭載スマートフォン・タブレット質量(g)17ケーブル種類ストレート適合用途充電用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする