UTP28SP3M【ワケあり】 カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 39642479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTP28SP3M【ワケあり】 カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 39642479
UTP28SP3M【ワケあり】 カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 39642479

カテゴリ6細径パッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39642479
品番
UTP28SP3M【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番
469-5275
オフホワイト
質量(g)
143
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
3
構造
より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)
3.8
結線
T568B
導体サイズ(AWG[mm2])
28AWG
ケーブルタイプ
スリム
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする