曜日別特売
CY1S6-100Z-X210 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S6) SMC 39642742

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S6)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード39642742品番CY1S6-100Z-X210
参考基準価格(税別)¥31,790販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする