F020-98 ファイルノート クルフィット マルマン 39643608

ファイルノート クルフィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズB5
穴数26
クリア
収納枚数(枚)(標準)約60
内容量1冊注文コード39643608品番F020-98
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手にやわらかフィット。
気軽に使えて持ち運びにも便利。
様々なシーンにフィットするバインダーです。
流行のスモーキーカラー。スタンダードなB5サイズ。
片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
手にフィットして持ちやすい薄くやわらかい表紙素材。

サイズB5クリア収納枚数(枚)(標準)約60穴数26背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)272×196リング内径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする