曜日別特売
LT6008 ラミタブ見出し マルマン 39643775

ラミタブ見出し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード39643775品番LT6008
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

カラフルで見やすく、必要な書類が見つけやすい、
書類整理必須のラミネートタブインデックス。
見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。
見出し部分には油性ペンで記入できます。
カラーで見やすく、必要な書類が見つけやすい。

サイズA5穴数20枚数8山数8寸法(縦×横)(mm)215×163グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643775
2020-09-17
用途: バインダー整理
医療・福祉・介護関連業

全面ラミネートと思っていましたが、タブ(山)部分のみでした。紙部分もしっかりしているので破れにくいとは思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする