マルマン
メモ 図案シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A7
B7変型
A7
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39643793
品番
N151
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫。
とじ部分にステープルと専用の糊を併用した堅牢な天のりステッチ製本。
サイズ
A7
枚数
80
罫
方眼罫
仕様
切り取りミシン目入り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
105×74×9
用紙
筆記用紙
罫幅(mm)
5
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
天のりステッチ