N196A ノート ニーモシネ マルマン 39643827

ノート ニーモシネ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード39643827品番N196A
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。
日程/タイトルの記入欄が入った特殊メモリ入7mm罫。
行を3分割する罫線と、縦列を分ける3ヶ所のメモリ入り。
コンパクトに折り返せるツインワイヤ製本。

サイズB6枚数50罫線仕様切り取りミシン目入り寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×128×8用紙筆記用紙 MPS-N行数21罫幅(mm)7用紙厚(g/m2)80製本ツインワイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643827
2024-02-19
用途: 作業現場の製造仕込み帳として使用
株式会社ビー・エヌ

表紙もノート紙もしっかりしていて定番として使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする