N246ES スパイラルノート マルマン 39643897

スパイラルノート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
枚数80
内容量1冊注文コード39643897品番N246ES
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

スパイラルノート ベーシックは書きやすさ、使いやすさを
追求した繰り返し使いたくなる新しい定番ノートです。
実用性、デザイン性に優れた表紙。
安全なコイルループ製本。
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫です。

サイズB5罫幅(mm)5枚数80方眼罫寸法(縦×横×厚さ)(mm)252×189×9用紙筆記用紙用紙厚(g/m2)70製本スパイラル(コイルループ)ミシン目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643888
2022-02-18
用途: 打合せ記録用ノート
建設業・工事業

切り取り線があり、便利です。A4サイズなので1ページに多く書込みできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする