曜日別特売
N551A スパイラルノート マルマン 39643976

スパイラルノート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4冊)
サイズB5
ブルー、イエロー、グリーン、レッド
枚数30/1冊
内容量1セット(4冊)注文コード39643976品番N551A
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「 M.C.B. 1961」
文字が小さい方におすすめな6mm罫。

サイズB5ブルー、イエロー、グリーン、レッド罫幅(mm)6行数35枚数30/1冊メモリ入6mm罫寸法(縦×横×厚さ)(mm)252×190×16用紙筆記用紙用紙厚(g/m2)70製本スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: メモ帳
その他業種

今まで使用していた物の補充なので特に感想はない。メモ帳はリング式ノートが
いいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする