N575B-03 ノート セプトクルール マルマン 39643994

ノート セプトクルール

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズB6
色(表紙)グリーン
行数23
内容量1冊注文コード39643994品番N575B-03
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ENJOY COURFUL LIFE
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
便利な切り取りミシン目入り。

サイズB6色(表紙)グリーン罫幅(mm)7行数23寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×140×9枚数80用紙筆記用紙 MPS-N7mm罫用紙厚(g/m2)70製本ツインワイヤミシン目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24150272
2023-10-03
用途: 事務や連絡帳
渡辺企画その他業種

紙質が良くとても書きやすい リングノートだが、ミシン目で離脱できその場で書き渡せ効率的 長年これ一筋です

1が参考にしています
対象商品 : 24150333
2022-08-30
用途: 仕事で使用するノート
日清工業株式会社

会議、来客用など、色違いで10年近く前からこれを使い続けています。
サイズ、デザイン僕好みです。
1冊使い切って、新しいものになったときは
気分がいいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする