曜日別特売
N578B-02 メモ セプトクルール マルマン 39644116

メモ セプトクルール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズA7
ブルー
内容量1冊注文コード39644116品番N578B-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

自分の好みのカラーを選べます。
便利な切り取りミシン目入り。

サイズA7ブルー枚数70罫線仕様切り取りミシン目入り寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×76×8用紙筆記用紙 MPS-N行数15罫幅(mm)6用紙厚(g/m2)70製本ツインワイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする