S26VA スケッチブック ヴィフアール 中目 マルマン 39644283

スケッチブック ヴィフアール 中目

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズF6
内容量1冊注文コード39644283品番S26VA
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「中目」は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

用途水彩絵具(透明・不透明)、鉛筆、色鉛筆、パステル、コンテなどサイズF6種類中目 MPS-W寸法(縦×横×厚さ)(mm)409×335×10用紙ヴィフアール水彩紙用紙厚(g/m2)242製本スパイラル(コイルループ)本文枚数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39644274
2025-12-26
用途: 自分使いと絵画教室生徒使用し、水彩とパステル
その他業種

紙の厚みと、使用感に満足しています。
用途を広く使用できるのも良いです

対象商品 : 39644274
2024-04-01
用途: 水彩色鉛筆にて使用
山本ビル不動産業

先生のお勧めで、水彩色鉛筆に適して、色ノリもよく、使いやすい。他のサイズも購入しました。

対象商品 : 39644274
2019-09-20
用途: スケッチ
飲食業

母がスケッチに使うので購入。
この種類のスケッチブックは、他の通販サイトでは扱ってないようなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする