マルマン
スケッチブック プチオリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
39644299
品番
S287
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
紙のシボが織りフェルトで作られるので
自然で絵画的な表現効果を高める「オリーブシリーズ」です。
サイズ
SM
種類
厚口(中性紙) MPS-D
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
227×169×8
用紙
画用紙
用紙厚(g/m
2
)
156.5
製本
スパイラル(コイルループ)
本文枚数
20