MMX00009 カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト 39644527

 

MMX00009 カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト 39644527
MMX00009 カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト 39644527

カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(260mL)シャンパンメタリック適合カラーNo583注文コード39644527品番MMX00009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などシャンパンメタリック成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo583危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39644509
2022-09-07
用途: 塗装

必要なカラーが無く、オーダーにより購入。スプレーカーペイントなのでカラ-が若干違いますが、とりあえずはオーダーできてよかったです。

対象商品 : 39653426
2023-09-16
用途: 購入中古車の修理
エスティーロ

この手のオーダー商品は作り立てを送ってもらう方が中身の変性が
起こっていないことを期待してモノタロウで購入。注文より10日程度
待たされました。が、期待通り最初からだまにならず綺麗に噴いてくれました。色目は純正のボディーカラーよりもやや濃いめに出ますが
素人修理なら許容範囲と思えます。特殊カラーは割高になるので、車を買うときには汎用カラーか特殊カラーかdiyする人は気にした方がいいかもしれません。

3が参考にしています
2021-11-24
用途: トヨタ・ポルテのサイドステップ修理
不動産業

注文後、到着迄2週間以上掛かります。
リピートですが、注文してから現在14日経過しています。
ポルテのサイドステップ修理後の塗装の為に購入してみました。
塗装する部分を粗いヤスリから1000番のヤスリで
磨いてからシリコンオフで拭き取り、下塗り塗料後に薄く何度も塗り重ねました。
乾燥後、ボカシ剤、クリアーを塗装して上手く仕上げる事が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 39647756
2020-03-01
用途: 塗装劣化の補修

塗装後に色が合わない!と思いましたが、周りの塗装劣化が激しいことに気づきました。なかなかうまくはいきませんね。妥協が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 39648553
2020-05-02
用途: 車両の部分塗装。
その他業種

この色は、どこのカーショップに行っても販売してないです。
今回は、だいぶ助かりました。

対象商品 : 39646819
2019-08-12
用途: 車のパーツ塗装

少し納期がかかりますが、純正色がスプレーで手に入るのはありがたいです。使い勝手は一般的なスプレーと同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする