曜日別特売
CY1SG10-250Z-M9NW CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250Z) SMC 39649943

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-250Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NWストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着注文コード39649943品番CY1SG10-250Z-M9NW
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする