CY1SG15-150Z-A90S CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150Z) SMC 39657668

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A90ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着注文コード39657668品番CY1SG15-150Z-A90S
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする