武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ロッソ コンペティオーネ 上塗り
ロッソ コンペティオーネ 上塗り
ロッソ コンペティオーネ 上塗り
アルファレッド
ヌボラホワイト 3P 上塗り
ヌボラホワイト 3P 下塗り
ナヴォーナ グレー
リバリグレー
サッシグレーM
メタリックレッド
オーロラヌボラP 上塗り
オーロラヌボラP 下塗り
ロッソ コンペティオーネ 下塗り
アニバーサリーレッド
ジャーナレッドM
ROSOO GIULIETTA
プロテオレッドM
シルバーホワイトM
Bianco LuX 上塗り
Bianco LuX 下塗り
アイシーホワイト
BIANCO ELEGANTE
アルファレッド 3S 上塗り
アルファレッド 3S 下塗り
BIANCO GHIACCIO
アシッドグリーンM
トロピカルグリーンM
ボスコグリーンM
ミネルバグリーン
GRIGIO ANTRACITE
ペトロールグリーンM
ツンドラグリーンM
グルーブメタルグレー
ブロンズメタル
ヌヴォラ ブルー 3P 上塗り
ヌヴォラ ブルー 3P 下塗り
ブルーコスモM
Blu Abudaby
ブルーM
ポルトフィーノブルー
アトールブルーM
ジェノアブルー
ブルーアルモーニコM
チルアウトパープル
アルファシルバーM
チタングレー
グリーンメタリック
リアルトグレーM
チタニュウムグレーM
ブラックM
リバリーグレーM
グリジオローザP
ストロンボリグレー
インディゴグレー
グレフェイテグレー
シーガルブルー
ダークチタニウム
ディーゼルブロンズ
グリジオヌーベM
カプリブルーM
オセアーノブラック
NERO ETNA
クロスオーバーブラック
ブルーキアロM
ナヴォナグレー
全63種類を一覧で見る
内容量
1本(260mL)
注文コード
39711289
品番
MMX06685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
色
ロッソ コンペティオーネ 上塗り
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
アルファロメオ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適合カラーNo
134
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。