曜日別特売
MMX06692 カーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ 武蔵ホルト 39711359

 

MMX06692 カーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ 武蔵ホルト 39711359
MMX06692 カーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ 武蔵ホルト 39711359

カーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
Bianco LuX 上塗り
Bianco LuX 上塗り
アルファレッド
ヌボラホワイト 3P 上塗り
ヌボラホワイト 3P 下塗り
ナヴォーナ グレー
リバリグレー
サッシグレーM
メタリックレッド
オーロラヌボラP 上塗り
オーロラヌボラP 下塗り
ロッソ コンペティオーネ 上塗り
ロッソ コンペティオーネ 下塗り
アニバーサリーレッド
ジャーナレッドM
ROSOO GIULIETTA
プロテオレッドM
シルバーホワイトM
Bianco LuX 下塗り
アイシーホワイト
BIANCO ELEGANTE
アルファレッド 3S 上塗り
アルファレッド 3S 下塗り
BIANCO GHIACCIO
アシッドグリーンM
トロピカルグリーンM
ボスコグリーンM
ミネルバグリーン
GRIGIO ANTRACITE
ペトロールグリーンM
ツンドラグリーンM
グルーブメタルグレー
ブロンズメタル
ヌヴォラ ブルー 3P 上塗り
ヌヴォラ ブルー 3P 下塗り
ブルーコスモM
Blu Abudaby
ブルーM
ポルトフィーノブルー
アトールブルーM
ジェノアブルー
ブルーアルモーニコM
チルアウトパープル
アルファシルバーM
チタングレー
グリーンメタリック
リアルトグレーM
チタニュウムグレーM
ブラックM
リバリーグレーM
グリジオローザP
ストロンボリグレー
インディゴグレー
グレフェイテグレー
シーガルブルー
ダークチタニウム
ディーゼルブロンズ
グリジオヌーベM
カプリブルーM
オセアーノブラック
NERO ETNA
クロスオーバーブラック
ブルーキアロM
ナヴォナグレー
内容量1本(260mL)注文コード39711359品番MMX06692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などBianco LuX 上塗り成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーアルファロメオ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo222危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする