※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
255
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
39756106
品番
CY3R15-255N
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
255
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード