CY3R20TN-400N CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TN) SMC 39763018

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線・ポートねじの種類など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
39763018
品番
CY3R20TN-400N
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする