曜日別特売
CY3R25-70 CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25) SMC 39763368

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70ポートねじの種類(-) Rc注文コード39763368品番CY3R25-70
参考基準価格(税別)¥45,930販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)70配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする