曜日別特売
CY3R50TF-1000 CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R50TF) SMC 39776302

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000ポートねじの種類(TF) G注文コード39776302品番CY3R50TF-1000
参考基準価格(税別)¥150,870販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) Gスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする