CY3RG15-305 CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG15) SMC 39780642

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)305ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード39780642品番CY3RG15-305
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)305配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする