CY3RG20TN-150 CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TN) SMC 39785743

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(TN) NPT注文コード39785743品番CY3RG20TN-150
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする