曜日別特売
CY3RG32-470 CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG32) SMC 39789688

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG32)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)470ポートねじの種類(-) Rc注文コード39789688品番CY3RG32-470
参考基準価格(税別)¥67,650販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)470配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする