※2-1-M17-1-CYP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CYP - クリーンロッドレスシリンダ(CYP32)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
標準ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
Y7BW
注文コード
39797363
品番
CYP32-100-Y7BW
参考基準価格(税別)
¥173,310
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
標準ストローク・オートスイッチ種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y7BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管ポート位置
(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
CADデータダウンロード