※2-1-M17-1-CYP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CYP - クリーンロッドレスシリンダ(CYP32)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
標準ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
Y7NWV
注文コード
39797458
品番
CYP32-200S-Y7NWV
参考基準価格(税別)
¥183,540
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
標準ストローク・オートスイッチ種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
200
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y7NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管ポート位置
(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
CADデータダウンロード