※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
39811388
品番
FGDCB-04-H010
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(04) 1/2
ブラケット
(-) なし
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメント)
コットン
エレメント(mm)
(B) L500 (L250×2)
エレメント種類
(H) ファイバ (ハニカム)
CADデータダウンロード