曜日別特売
FGDCB-03-B005T FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCB) SMC 39811826

※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン管接続口径(03) 3/8注文コード39811826品番FGDCB-03-B005T
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン管接続口径(03) 3/8ブラケット(-) なしろ過精度(μm)(005) 5材質(エレメント)ブロンズエレメント(mm)(B) L500 (L250×2)エレメント種類(B) 焼結金属材質(エレメントパッキン)(T) フッ素樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする