曜日別特売
FGDEA-06-P005N-B FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDEA) SMC 39812492

※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDEA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)管接続口径(06) 3/4注文コード39812492品番FGDEA-06-P005N-B
参考基準価格(税別)¥17,360販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)管接続口径(06) 3/4ブラケット(B) ブラケットろ過精度(μm)(005) 5材質(エレメント)コットンエレメント(mm)(A) L250エレメント種類(P) ペーパ材質(エレメントパッキン)(N) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする