FGDEB-04-T020 FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDEB) SMC 39813402

※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDEB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)管接続口径(04) 1/2注文コード39813402品番FGDEB-04-T020
参考基準価格(税別)¥22,490販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(E) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)管接続口径(04) 1/2ブラケット(-) なしろ過精度(μm)(020) 20材質(エレメント)ポリプロピレンエレメント(mm)(B) L500 (L250×2)エレメント種類(T) ファイバ (ハニカム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする