FGDFA-04-G010 FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA) SMC 39813795

※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)管接続口径(04) 1/2注文コード39813795品番FGDFA-04-G010
参考基準価格(税別)¥38,420販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質(F) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)管接続口径(04) 1/2ブラケット(-) なしろ過精度(μm)(010) 10材質(エレメント)グラスファイバエレメント(mm)(A) L250エレメント種類(G) ファイバ (ハニカム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする