FGDTA-06-B001V FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDTA) SMC 39816105

※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDTA)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(06) 3/4注文コード39816105品番FGDTA-06-B001V
参考基準価格(税別)¥48,590販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
材質(T) カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット/Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂管接続口径(06) 3/4ブラケット(-) なしろ過精度(μm)(001) 1材質(エレメント)ブロンズエレメント(mm)(A) L250エレメント種類(B) 焼結金属材質(エレメントパッキン)(V) FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする