※11-M07-2-FGE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
管接続口径
(20) Rc 2
注文コード
39821337
品番
FGETA-20-T075
参考基準価格(税別)
¥192,810
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
タイプ
ボルト締め
管接続口径
(20) Rc 2
ろ過精度(μm)
(075) 75
材質(エレメント)
ポリプロピレン
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(T) ファイバ
CADデータダウンロード