Wrangler(ラングラー)
カーゴパンツ(ノータック) AZ-64221
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
モカ
ウエスト(cm)
72
67
72
77
97
112
122
82
102
サイズ
SS
3S
SS
S
3L
5L
6L
M
4L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39831795
品番
64221
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
軽くて動きやすく着心地の良いスタンダードスタイルカーゴパンツ。
色
ネイビー
サイズ
SS
種別
パンツ/スラックス
機能
静電気・帯電防止/ストレッチ
素材
交織オックス(ライトフィックス)・ポリエステル80%・綿20%
ウエスト(cm)
72
股下(cm)
76
色番
008
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)