曜日別特売
TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669

 

TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669
TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669
TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669
TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669
TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669
TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669
TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832669

【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
マゼンタ
内容量1個注文コード39832669品番TC-C4BM2 M トナー 【リターン式リサイクルトナー】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーOKI/沖データ対応機種C542dnw/MC573dnwマゼンタ種別リターン式主な適合純正品番TC-C4BM2印字枚数約6000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます【リターン式リサイクル】 ご注文には使用済カートリッジが必要となります。「ご注文内容の確認書」を送信後、2営業日以内に、回収便がお伺いいたします。メーカー返却が必要なカートリッジ(環境推進トナー・回収協力トナー等)のリサイクルはできませんので、あらかじめご了承ください。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
万が一返却が必要な物を誤ってお渡しした場合、別途ご連絡下さい。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする