曜日別特売
GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879

 

GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879
GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879
GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879
GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879
GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879
GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879
GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク} 【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 39832879

【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC41K/Y/M/C(クイック式)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
マゼンタ
内容量1個注文コード39832879品番GC41M GELJET用{クイック式リサイクルGELインク}
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』は、愛知県春日井市の自社工場にて、特許を取得した独自の製法で、質の高い商品を生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』をぜひご利用ください。

適合メーカーRICOH/リコー対応機種IPSiO SG 2010L/SG 2100/SG 2200/SG 3100/SG 3100KE/SG 3100SF/SG 3200/SG 7100/SG 7200マゼンタ種別クイック式主な適合純正品番GC41M印字枚数約1000枚各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39832854
2021-04-16
用途: プリンターのインク
有限会社エクラン卸売・小売業

リコーオリジナルのではないので少し心配をしていましたが問題なく使用できます。
安く買えたので大変満足してます。

対象商品 : 39832879
2019-11-21
用途: プリンターのインク
卸売・小売業

メーカー品ではなかったので不安でしたが今のところ正常に動いていますのでお安く購入できて大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする