FQ1011V-04-H010X19 F Series(FQ1011V) SMC 39833894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F Series(FQ1011V)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個材質【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)接続口径(04)Rc1/2注文コード39833894品番FQ1011V-04-H010X19
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)接続口径(04)Rc1/2ろ過精度(μm)(010)10エレメント種類(H)ファイバエレメント(コットン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする