SSG-30B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834227

 

SSG-30B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834227
SSG-30B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834227
SSG-30B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834227
SSG-30B ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産 39834227

ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
像の大きさ(曲面R)600R
寸法(mm)310×210
型式角型
内容量1個注文コード39834227品番SSG-30B
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。

用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。型式角型寸法(mm)310×210質量(kg)0.9像の大きさ(曲面R)600R付属品ステンレス取付金具付材質(鏡面)ガラス製材質(本体)(ボディ)ステンレス材質(枠)樹脂ゴム
注意
※ポールや支柱への取付の場合オプション部品が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834209
2024-08-06
用途: ガレージからの出車の見とうし補助
農・林・水産業

取り付けは、簡単で高さ調整簡単であったが、角度調整ができないので取り付けに工夫が必要かと思う。また、鏡面が小さいかと危惧していたが、クリアな写りで嵩張る事なく、小さくとも充分な機能と思う。後は、耐久性であるが、野ざらしでの利用のため、劣化は避けられないが、見た目は頑丈そうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする