MCF-L マジカルミラー(フェンス取付用) 信栄物産 39834297

 

MCF-L マジカルミラー(フェンス取付用) 信栄物産 39834297
MCF-L マジカルミラー(フェンス取付用) 信栄物産 39834297
MCF-L マジカルミラー(フェンス取付用) 信栄物産 39834297
MCF-L マジカルミラー(フェンス取付用) 信栄物産 39834297

マジカルミラー(フェンス取付用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
像の大きさ(曲面R)800R
内容量1個注文コード39834297品番MCF-L
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

広角平面タイプで出幅は約10mm。
穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプですタイプ。
道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。
有効視野がワイド。

用途
駐車場(ガレージ・車庫)等の出入口や通路などに
型式角型材質(鏡面)アクリル製寸法(mm)450×350×8質量(kg)1.69材質(枠)アルミ材質(ビス取付部)ステンレス製材質(ナット)ステンレス製像の大きさ(曲面R)800R材質(裏板)アルミ焼付塗装
注意
※MCF-Lのみ接着剤付属されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする